oppテープ 黄色のおすすめ人気ランキング

2026/03/20更新
102件の「oppテープ 黄色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールテープ オレンジ」、「カラー粘着テープ」、「tesa opp テープ 4263」などの商品も取り扱っております。
カラーOPPテープ tesa(テサ/テサテープ)ランキング1位
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。幅(mm)48長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

カラー布テープ モノタロウランキング2位
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

OPPテープNo.333C オカモト[安全靴・作業靴]ランキング3位
アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途荷造り・梱包作業に仕様粘着力3.4N/10mm材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.053質量(g)270長さ(m)100引張強度(N/mm)35.3N/10mm粘着力(N/mm)3.4N/10mm
1巻
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

カラーテープ 10色セット TGK(東京硝子器械)ランキング4位
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm)0.1白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
1個
5,643税込6,207
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カラーOPPテープ 清和産業ランキング5位
用途重梱包材質ポリプロピレン伸度(%)162基材厚さ(mm)約0.028±0.002タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5
1巻ほか
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

一般包装、個装の封かんPP袋の口止め、お買い上げ表示に適したテープです。カラーバリーエーションがあり選べます。地球環境保全を目的としたテープです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。テープが手で切れ、作業性良好です。仮止めなどの袋や容器を一時固定します。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付け用。色による識別など。厚さ(mm)0.051長さ(m)35基材セロハン粘着剤ゴム系伸び(%)25粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)42.5
1パック(10巻)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープカラー No.333C
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。各種色分用。タイプテープのみ伸度(%)136主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3展開力(N/10mm)1.72特性耐候性
1ケース(50巻)ほか
21,980税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ幅(mm)38品番4263E長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140引張強度(N/cm)43.1テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(60巻)
29,980税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルダンプロンカラー
強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
1巻
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
1巻ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。 塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。 セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)0.8以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
1パック(6巻)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1巻
500税込550
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラベリングテープ 幅25mm
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)12.7基材テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
1個
1,890税込2,079
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる、小物の包装や封筒等の包装用テープです。 簡単に手で切れます。 18mm幅ピロー包装品があります。(透明、青、赤、黄、緑の5色 )
用途軽包装用。 各種の仮止め・結束・補修。引張強度(N/25mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
269税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

全12色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。 コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。 支持体が透けないため、貼った後もテープの色目が鮮明です。 手で簡単に切れます。
用途一般包装。 色分け梱包。 各種の仮止め・結束・保護など。引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79
1巻ほか
619税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(87種類の商品があります)